Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм (0715137608)

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм -арт. 0715137608
Номер товару 0715137608
В наявності
Ціна:
372 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити