Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма

Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма (0715137606)

1/2-дюймовий ударний торцевий ключ, внутрішній шестигранник, довгий ГОЛОВКА 1/2 ударних. Шестигранні. HEX 6
Номер товару 0715137606
В наявності
Ціна:
348 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для гвинтів із внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Розмір наконечника 6 мм
Довжина (l1) 78 мм
Довжина леза (L2) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для гвинтів із внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Розмір наконечника 6 мм
Довжина (l1) 78 мм
Довжина леза (L2) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт