Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Фото - 2 - Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Фото - 2 - Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма

Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма (0715137619)

Ключ торцевий ударний 1/2IN-INHEX-LONG-19MM -арт. 0715137619
Номер товару 0715137619
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
352.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для шестигранних гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина леза (L2) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для шестигранних гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір наконечника 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина леза (L2) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -27.7 %
0.83 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити