Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма (0715137617)
1/2-дюймовий ударний торцевий ключ, внутрішній шестигранник, довгий
ГОЛОВКА 1/2 УДАРН.ШЕСТІГРАН HEX 17
Номер товару 0715137617
В наявності
Ціна:
438 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 17 мм |
| Довжина леза (L2) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для гвинтів з внутрішнім шестигранником, метричних, довгих
Характеристики
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 17 мм |
| Довжина леза (L2) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG HEX 5
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG HEX 10 мм
Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Немає відгуків про цей товар.