Головка ударна 1/2", внутр. шестигранна, довга
Головка ударна 1/2", внутр. шестигранна, довга
Головка ударна 1/2", внутр. шестигранна, довга
Доступно в вигляді 8
показати версії
Фільтр
Версії товару Головка ударна 1/2", внутр. шестигранна, довга
Номер товару
Довжина леза (L2)
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Номер товару 0715137606
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Розмір наконечника | 6 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
| Довжина леза (L2) | 8 мм |
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Номер товару 0715137614
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 14 мм |
| Довжина леза (L2) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Головка торцева ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Номер товару 0715137617
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 17 мм |
| Довжина леза (L2) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Ключ торцевий ударний 1/2 дюйма
Номер товару 0715137619
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 19 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина леза (L2) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 12 мм
Номер товару 0715137612
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 12 мм |
| Довжина леза (L2) | 24 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" для гвинтів із внутрішнім шестигранником LONG 8 мм
Номер товару 0715137608
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
| Розмір наконечника | 8 мм |
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG HEX 5
Номер товару 0715137605
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Розмір наконечника | 5 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
| Довжина леза (L2) | 8 мм |
Торцева головка Wurth ударна подовжена 1/2" шестигранна LONG HEX 10 мм
Номер товару 0715137610
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника | 10 мм |
| Довжина леза (L2) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Головка ударна 1/2", внутр. шестигранна, довга |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 295.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 438 грн |