Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Губка шліфувальна зерно 120 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH
Фото - 1 - Губка шліфувальна зерно 120 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH
Фото - 1 - Губка шліфувальна зерно 120 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH

Губка шліфувальна зерно 120 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH (058703120)

Губка шліфувальна зерно 120 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH ШЛІФГУБКА-K120
Номер товару 058703120
В наявності
Ціна:
376.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення, вирівнювання та матування поверхонь
Сповіщення
  • Додавання води, мила, нафти та інших рідин або паст посилює ефект.
Розмір зерна 120
Довжина x Ширина x Висота 80 x 50 x 20 мм

Область застосування

  • Слюсарна механічна обробка, будівництво літаків, точне машинобудування, нанесення покриттів, чавун, сталь, метал, лак, фарба, дерево, шкіра, папір, кераміка, фарфор, пластмаса, гума.
Олег 03.09.2023

Хорошо матирует поверхность

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення, вирівнювання та матування поверхонь
Сповіщення
  • Додавання води, мила, нафти та інших рідин або паст посилює ефект.
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 120
Довжина x Ширина x Висота 80 x 50 x 20 мм
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Слюсарна механічна обробка, будівництво літаків, точне машинобудування, нанесення покриттів, чавун, сталь, метал, лак, фарба, дерево, шкіра, папір, кераміка, фарфор, пластмаса, гума.
Відгуків (1) arrow_down
Олег 03.09.2023

Хорошо матирует поверхность

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
520 грн/шт
416.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5976 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
839.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
300 грн/шт
240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити