Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Губка шліфувальна зерно 240 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH
Фото - 1 - Губка шліфувальна зерно 240 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH
Фото - 1 - Губка шліфувальна зерно 240 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH

Губка шліфувальна зерно 240 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH (058703240)

Губка шліфувальна зерно 240 для ручного полірування 80х50х20мм WURTH ШЛІФГУБКА-K240
Номер товару 058703240
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
419.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 3 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення, вирівнювання та матування поверхонь
Сповіщення
  • Додавання води, мила, нафти та інших рідин або паст посилює ефект.
Розмір зерна 240
Довжина x Ширина x Висота 80 x 50 x 20 мм

Область застосування

  • Слюсарна механічна обробка, будівництво літаків, точне машинобудування, нанесення покриттів, чавун, сталь, метал, лак, фарба, дерево, шкіра, папір, кераміка, фарфор, пластмаса, гума.
Константин 06.09.2023

Хороший выбор для ручной полировки. Компактные размеры и высокое качество

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення, вирівнювання та матування поверхонь
Сповіщення
  • Додавання води, мила, нафти та інших рідин або паст посилює ефект.
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 240
Довжина x Ширина x Висота 80 x 50 x 20 мм
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Слюсарна механічна обробка, будівництво літаків, точне машинобудування, нанесення покриттів, чавун, сталь, метал, лак, фарба, дерево, шкіра, папір, кераміка, фарфор, пластмаса, гума.
Відгуків (1) arrow_down
Константин 06.09.2023

Хороший выбор для ручной полировки. Компактные размеры и высокое качество

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
390 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності