Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX (0712132328)

Головка торцева подовжена 1/2", SW28, HEX, ZEBRA -арт. 0712132328
Номер товару 0712132328
Немає в наявності
Ціна:
468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28: Висока Точність та Зручність Роботи

Знайомтеся з торцевою головкою нового покоління - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28. Цей інструмент розроблений для того, щоб ви відчували впевненість у своїй роботі завдяки високій якості та продуманому дизайну.

Технічні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Торцева головка підходить для використання з метричними, шестигранними гайками та болтами, роблячи роботу більш універсальною.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує легке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для робіт у важкодоступних місцях, забезпечуючи додатковий обсяг руху.

  6. Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм та розміром 28 мм, ця торцева головка відповідає різноманітним потребам.

  7. Глибина Торцевого Ключа: З глибиною 35,5 мм, головка ідеально підходить для глибоких гайок та болтів.

  8. Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.

Професіональне Використання:

  1. Автомобільний Ремонт: Зручна для викручування та затягування болтів та гайок на автомобілях.

  2. Будівельні та Ремонтні Роботи: Ідеальна для будівельних майданчиків та робіт у важкодоступних місцях.

  3. Промислові Застосування: Забезпечує ефективність у використанні обладнання та інструментів.

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 - Ваш вірний помічник для робіт будь-якої складності.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 28 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 33 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 37,6 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28: Висока Точність та Зручність Роботи

Знайомтеся з торцевою головкою нового покоління - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28. Цей інструмент розроблений для того, щоб ви відчували впевненість у своїй роботі завдяки високій якості та продуманому дизайну.

Технічні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Торцева головка підходить для використання з метричними, шестигранними гайками та болтами, роблячи роботу більш універсальною.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує легке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для робіт у важкодоступних місцях, забезпечуючи додатковий обсяг руху.

  6. Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм та розміром 28 мм, ця торцева головка відповідає різноманітним потребам.

  7. Глибина Торцевого Ключа: З глибиною 35,5 мм, головка ідеально підходить для глибоких гайок та болтів.

  8. Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.

Професіональне Використання:

  1. Автомобільний Ремонт: Зручна для викручування та затягування болтів та гайок на автомобілях.

  2. Будівельні та Ремонтні Роботи: Ідеальна для будівельних майданчиків та робіт у важкодоступних місцях.

  3. Промислові Застосування: Забезпечує ефективність у використанні обладнання та інструментів.

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 - Ваш вірний помічник для робіт будь-якої складності.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 28 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 33 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 37,6 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4219.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
177.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити