Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX (0712132324)

Головка торцева подовжена 1/2", SW24, HEX, ZEBRA -арт. 0712132324
Номер товару 0712132324
В наявності
Ціна:
239.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Помічник для Робіт у Світі Зручності та Ефективності

Ключ торцевий 1/2" SW24 від Wurth ZEBRA - це інструмент, який поєднує в собі технологічну високоякісність та ергономічний дизайн. Завдяки своєму подовженому виконанню та надійним характеристикам, цей ключ ідеально підходить для широкого спектру завдань у будівництві, авторемонті та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Забезпечують універсальність використання для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості, гарантуючи надійність та тривалу службу.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії, надає стильний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та безпечне з'єднання з різними видами обладнання.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Дозволяє працювати в труднодоступних місцях, забезпечуючи зручність та ефективність.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 31,7 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 24 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Будівництво та Ремонт: Надійний помічник для різноманітних будівельних та ремонтних завдань.

  • Авторемонт: Ідеальний для обслуговування автомобілів та вантажівок.

  • Промислове Виробництво: Відмінний інструмент для професійного використання в промислових умовах.

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA - це вибір фахівців, які цінують якість та результативність у своїй роботі.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 27 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 31,7 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Помічник для Робіт у Світі Зручності та Ефективності

Ключ торцевий 1/2" SW24 від Wurth ZEBRA - це інструмент, який поєднує в собі технологічну високоякісність та ергономічний дизайн. Завдяки своєму подовженому виконанню та надійним характеристикам, цей ключ ідеально підходить для широкого спектру завдань у будівництві, авторемонті та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Забезпечують універсальність використання для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості, гарантуючи надійність та тривалу службу.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії, надає стильний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та безпечне з'єднання з різними видами обладнання.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Дозволяє працювати в труднодоступних місцях, забезпечуючи зручність та ефективність.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 31,7 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 24 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Будівництво та Ремонт: Надійний помічник для різноманітних будівельних та ремонтних завдань.

  • Авторемонт: Ідеальний для обслуговування автомобілів та вантажівок.

  • Промислове Виробництво: Відмінний інструмент для професійного використання в промислових умовах.

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA - це вибір фахівців, які цінують якість та результативність у своїй роботі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 27 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 31,7 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
340.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
413.4 грн/шт
248.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити