Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX (0712132319)

Головка торцева подовжена 1/2", SW19, HEX, ZEBRA -арт. 0712132319
Номер товару 0712132319
В наявності
Ціна:
186 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Партнер в Роботі

Ключ торцевий 1/2" SW19 від Wurth ZEBRA – це високоякісний інструмент, який поєднує в собі міцність, зручність та надійність. Завдяки подовженому виконанню та високоякісним матеріалам, цей ключ стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для робіт з гайками та болтами.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам безпеки та якості.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та забезпечення тривалого терміну служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Зручний доступ до важкодоступних місць для ефективного виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 26,5 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 26,5 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 19 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів.

  • Будівництво та Ремонт: Відмінний інструмент для робіт в будівельній сфері.

  • Виробництво: Забезпечте високу продуктивність у виробництві.

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA – ваш вірний помічник у виконанні різноманітних завдань.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 26,5 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Партнер в Роботі

Ключ торцевий 1/2" SW19 від Wurth ZEBRA – це високоякісний інструмент, який поєднує в собі міцність, зручність та надійність. Завдяки подовженому виконанню та високоякісним матеріалам, цей ключ стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для робіт з гайками та болтами.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам безпеки та якості.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та забезпечення тривалого терміну служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Зручний доступ до важкодоступних місць для ефективного виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 26,5 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 26,5 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 19 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів.

  • Будівництво та Ремонт: Відмінний інструмент для робіт в будівельній сфері.

  • Виробництво: Забезпечте високу продуктивність у виробництві.

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA – ваш вірний помічник у виконанні різноманітних завдань.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 19 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 26,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 26,5 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
177.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1764 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити