Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX (0712132314)

Головка торцева подовжена 1/2", SW14, HEX, ZEBRA -арт. 0712132314
Номер товару 0712132314
В наявності
Ціна:
177.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" SW14 Wurth ZEBRA: Надійність та Подовжена Функціональність

Ключ торцевий 1/2" SW14 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для тих, хто цінує надійність та ефективність при виконанні різних завдань. Завдяки своєму подовженому виконанню та шестигранній формі, цей ключ дозволяє працювати в труднодоступних місцях, забезпечуючи високий рівень продуктивності та точності в кожній роботі.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних розмірів, забезпечуючи універсальність використання.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць та ефективне виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 25 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 20,4 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 14 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для технічних операцій у галузі автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Гарантує точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в різноманітних виробничих процесах.

Ключ торцевий 1/2" SW14 Wurth ZEBRA - це інструмент, який допоможе вам впоратися з будь-яким завданням, забезпечуючи якість та надійність у кожному використанні.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 14 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 20,4 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" SW14 Wurth ZEBRA: Надійність та Подовжена Функціональність

Ключ торцевий 1/2" SW14 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для тих, хто цінує надійність та ефективність при виконанні різних завдань. Завдяки своєму подовженому виконанню та шестигранній формі, цей ключ дозволяє працювати в труднодоступних місцях, забезпечуючи високий рівень продуктивності та точності в кожній роботі.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних розмірів, забезпечуючи універсальність використання.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць та ефективне виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 25 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 20,4 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 14 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для технічних операцій у галузі автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Гарантує точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в різноманітних виробничих процесах.

Ключ торцевий 1/2" SW14 Wurth ZEBRA - це інструмент, який допоможе вам впоратися з будь-яким завданням, забезпечуючи якість та надійність у кожному використанні.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 14 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 20,4 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
175.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
922.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -24.1 %
50.52 грн/шт
38.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити