Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra (071330107)

Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-КОРОТКИЙ-SW7 ZEBRA
Номер товару 071330107
В наявності
Ціна:
175.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 7 мм

Довжина:

  • 110 мм

Покриття:

  • Хромований.
Зовнішній діаметр кільця (d) 11,8 мм
Довжина (L) 110 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 16 мм
Розмір під ключ 7 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 7 мм

Довжина:

  • 110 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр кільця (d) 11,8 мм
Довжина (L) 110 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 16 мм
Розмір під ключ 7 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
922.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -24.1 %
50.52 грн/шт
38.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити