Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra (0713301460)

Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra Ключ рожково-накидний, SW 46
Номер товару 0713301460
В наявності
Ціна:
6162.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 46 мм

Довжина:

  • 500 мм

Покриття:

  • Хромований.
Розмір під ключ 46 мм
Довжина (L) 500 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 66,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 91,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 46 мм

Довжина:

  • 500 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 46 мм
Довжина (L) 500 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 66,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 91,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
175.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити