Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra

Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra (0713301410)

Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra Ключ рожково-накидний SW 41 WS41 Zebra
Номер товару 0713301410
Немає в наявності
Ціна:
5183.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 41 мм

Довжина:

  • 410 мм

Покриття:

  • Хромований.
Розмір під ключ 41 мм
Довжина (L) 460 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 61,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 83,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 41 мм

Довжина:

  • 410 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 41 мм
Довжина (L) 460 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 61,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 83,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт