Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE

Набір викруток торкс, TX10-40, 7 шт., RED STRIPE (57519349)

Набір викруто торкс, (TX10-40), 7 предметів, RED STRIPE -арт. 57519349
Номер товару 57519349
В наявності
Ціна:
922.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зіркоподібна головка у поєднанні з Т-подібною ручкою робить його набагато безпечнішим, ніж звичайний. Гвинти і забезпечує передачу більш високого моменту, що крутить, тому гвинти і болти можна затягувати більш безпечно. Широко використовуються у автомобілях, мотоциклах, велосипедах, комп'ютерних системах, жорстких дисках та побутовій електроніці. Забезпечте довговічність без шкоди для себе та свого бюджету з RedStripe.

Кількість штук в асортименті/наборі: 7 шт. У комплекті:

  • TX10, TX15, TX20, TX25, ТХ27, ТХ30, ТХ40.


S2 Сталевий клинок

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена з комбінації двох або більше металів). У порівнянні з чисті метали, сплави володіють кращими властивостями, наприклад удароміцністю. S2 надає інструменту стійкості до поломки.
лезо, але все ще досить гнучке, щоб протистояти крученню (обертовому руху), оскільки це характерний рух
при використанні викруток.

2К ручка

2К — це скорочення від «2 компонента». Він складається з суміші жорсткого і стійкого пластику (ПП або поліпропілен) з м'яким нековзним матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Він пропонує м'яку
і чіпку ручку, що забезпечує комфорт при тривалому використанні навіть жирними руками.

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення.

Широке видиме маркування

Забезпечте швидку ідентифікацію, щоб легко вибрати потрібний інструмент із сумки або сумки для інструментів, заощаджуючи час та
зусилля.

Універсальний дизайн

У нижній частині є отвір, який служить тримачем для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати його під час роботи на висоті.

Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Комплектація TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зіркоподібна головка у поєднанні з Т-подібною ручкою робить його набагато безпечнішим, ніж звичайний. Гвинти і забезпечує передачу більш високого моменту, що крутить, тому гвинти і болти можна затягувати більш безпечно. Широко використовуються у автомобілях, мотоциклах, велосипедах, комп'ютерних системах, жорстких дисках та побутовій електроніці. Забезпечте довговічність без шкоди для себе та свого бюджету з RedStripe.

Кількість штук в асортименті/наборі: 7 шт. У комплекті:

  • TX10, TX15, TX20, TX25, ТХ27, ТХ30, ТХ40.


S2 Сталевий клинок

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена з комбінації двох або більше металів). У порівнянні з чисті метали, сплави володіють кращими властивостями, наприклад удароміцністю. S2 надає інструменту стійкості до поломки.
лезо, але все ще досить гнучке, щоб протистояти крученню (обертовому руху), оскільки це характерний рух
при використанні викруток.

2К ручка

2К — це скорочення від «2 компонента». Він складається з суміші жорсткого і стійкого пластику (ПП або поліпропілен) з м'яким нековзним матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Він пропонує м'яку
і чіпку ручку, що забезпечує комфорт при тривалому використанні навіть жирними руками.

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення.

Широке видиме маркування

Забезпечте швидку ідентифікацію, щоб легко вибрати потрібний інструмент із сумки або сумки для інструментів, заощаджуючи час та
зусилля.

Універсальний дизайн

У нижній частині є отвір, який служить тримачем для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив'язувати його під час роботи на висоті.

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Комплектація TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті