Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX (0712132310)

Головка торцева подовжена 1/2", SW10, HEX, ZEBRA -арт. 0712132310
Номер товару 0712132310
В наявності
Ціна:
236.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10: Новий Рівень Якості та Зручності

Вам потрібен найкращий інструмент для вашої майстерності, і торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 є відмінним вибором для ваших завдань. Забезпечте собі найкращу продуктивність та надійність з цим інструментом високої якості.

Технічні Характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Ця торцева головка ідеально підходить для роботи з метричними, шестигранними гайками та болтами, забезпечуючи універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, що гарантує вам надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Завдяки хромованому та полірованому покриттю ця торцева головка виглядає не тільки естетично, але і захищена від корозії.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує стійке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжені: Завдяки подовженому дизайну легко працювати в обмежених просторах та з глибокими гайками.

  6. Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм і розміром 10 мм, ця торцева головка ідеально підходить для широкого спектру робіт.

  7. Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.

Професіональне Використання:

  1. Ремонт транспортних засобів: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні та інших складних місцях.

  2. Будівельні та ремонтні роботи: Зручна для встановлення та демонтажу гайок та болтів на будівельних об'єктах.

  3. Промислові та виробничі процеси: Використовується для обслуговування обладнання та регулювання механізмів.

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 - ваш вірний помічник в світі ремонту та будівництва.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 15,4 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10: Новий Рівень Якості та Зручності

Вам потрібен найкращий інструмент для вашої майстерності, і торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 є відмінним вибором для ваших завдань. Забезпечте собі найкращу продуктивність та надійність з цим інструментом високої якості.

Технічні Характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Ця торцева головка ідеально підходить для роботи з метричними, шестигранними гайками та болтами, забезпечуючи універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, що гарантує вам надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Завдяки хромованому та полірованому покриттю ця торцева головка виглядає не тільки естетично, але і захищена від корозії.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує стійке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжені: Завдяки подовженому дизайну легко працювати в обмежених просторах та з глибокими гайками.

  6. Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм і розміром 10 мм, ця торцева головка ідеально підходить для широкого спектру робіт.

  7. Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.

Професіональне Використання:

  1. Ремонт транспортних засобів: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні та інших складних місцях.

  2. Будівельні та ремонтні роботи: Зручна для встановлення та демонтажу гайок та болтів на будівельних об'єктах.

  3. Промислові та виробничі процеси: Використовується для обслуговування обладнання та регулювання механізмів.

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 - ваш вірний помічник в світі ремонту та будівництва.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 15,4 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
340.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
413.4 грн/шт
248.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити