Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 1 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 2 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 3 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 4 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 1 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 2 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 3 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA
Фото - 4 - Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA

Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA (07153910)

Набір кутових викруток BLACK, TX5-45, 13 предметів, ZEBRA -арт. 07153910
Номер товару 07153910
В наявності
Ціна:
3144 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Г-подібні, повністю загартовані (до в'язкої твердості). Довгий стрижень зі стопорною пружиною. TX6 для надійної фіксації гвинта Torx. Пластиковий тримач забезпечує легкість вилучення будь-якого шестигранника без необхідності зрушувати інші.
  • Матеріал хромованадієва сталь
  • Поверхня оброблена фосфатом марганцю
  • сферична головка на довгій рукоятці
  • Набір викруток: 13
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Г-подібні, повністю загартовані (до в'язкої твердості). Довгий стрижень зі стопорною пружиною. TX6 для надійної фіксації гвинта Torx. Пластиковий тримач забезпечує легкість вилучення будь-якого шестигранника без необхідності зрушувати інші.
  • Матеріал хромованадієва сталь
  • Поверхня оброблена фосфатом марганцю
  • сферична головка на довгій рукоятці
  • Набір викруток: 13
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 13 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
340.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
68.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити