Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок MULTI, 1/4", 34 шт.
Фото - 1 - Набір головок MULTI, 1/4", 34 шт.
Фото - 1 - Набір головок MULTI, 1/4", 34 шт.

Набір головок MULTI, 1/4", 34 шт. (096501434)

Набір головок MULTI, 1/4", з тріскачкою, в кейсі, 34 шт., ZEBRA -арт. 096501434
Номер товару 096501434
В наявності
Ціна:
4219.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичний набір багатопрофільних торцевих головок 1/4 дюйма на 34 предмети, у металевому кейсі
Один набір практично для будь-яких видів робіт; 34 торцеві головки з різними профілями підходять для п'яти найбільш поширених головок гвинта: шестигранної метричної, чотиригранної метричної, дванадцятигранної метричної, шестигранної дюймової, головки TX.

  • Базовий комплект для роботи в майстерні та в дорозі
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Один інструмент для різних робіт: MULTI-головки для п’яти типів профілю

  • Кожна коротка бігексагональна головка підходить для шестигранних, квадратних, бігексагональних метричних, дюймових шестигранних та зовнішніх TX
  • 12 розмірів під ключ від 4 до 14 мм
  • Підходить для більшості різьбових з’єднань
  • Адаптер із швидкою заміною для 15 бітів
  • Короткі біти для більшості типів шліців: PH, SL, HEX, TX

Потужне та ефективне затягування

  • Жорсткий подовжувач передає зусилля безпосередньо
  • Гнучкий подовжувач дає доступ до важкодоступних місць
  • Реверсивна тріскачка з міцною ергономічною пластиковою ручкою
  • Кут роботи 5° для швидкого закручування та відкручування без перевтоми
  • Перемикач напрямку обертання для роботи однією рукою

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромовані та поліровані поверхні
  • Стійкість до корозії та зношування
  • Тривале використання знижує витрати на заміну і зберігання

Комплект: 34 предмети

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 кутовий подовжувач 25 мм
  • 1 подовжувач 150 мм
  • 1 гнучкий подовжувач 150 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 1 викруткова рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, розміри:4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 біти PH: PH 1, PH 2, PH 3;
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • 1 біт під прямий шліц: 0,8 x 5,5
Кількість виробів в асортименті/комплекті 34 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичний набір багатопрофільних торцевих головок 1/4 дюйма на 34 предмети, у металевому кейсі
Один набір практично для будь-яких видів робіт; 34 торцеві головки з різними профілями підходять для п'яти найбільш поширених головок гвинта: шестигранної метричної, чотиригранної метричної, дванадцятигранної метричної, шестигранної дюймової, головки TX.

  • Базовий комплект для роботи в майстерні та в дорозі
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Один інструмент для різних робіт: MULTI-головки для п’яти типів профілю

  • Кожна коротка бігексагональна головка підходить для шестигранних, квадратних, бігексагональних метричних, дюймових шестигранних та зовнішніх TX
  • 12 розмірів під ключ від 4 до 14 мм
  • Підходить для більшості різьбових з’єднань
  • Адаптер із швидкою заміною для 15 бітів
  • Короткі біти для більшості типів шліців: PH, SL, HEX, TX

Потужне та ефективне затягування

  • Жорсткий подовжувач передає зусилля безпосередньо
  • Гнучкий подовжувач дає доступ до важкодоступних місць
  • Реверсивна тріскачка з міцною ергономічною пластиковою ручкою
  • Кут роботи 5° для швидкого закручування та відкручування без перевтоми
  • Перемикач напрямку обертання для роботи однією рукою

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромовані та поліровані поверхні
  • Стійкість до корозії та зношування
  • Тривале використання знижує витрати на заміну і зберігання

Комплект: 34 предмети

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 кутовий подовжувач 25 мм
  • 1 подовжувач 150 мм
  • 1 гнучкий подовжувач 150 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 1 викруткова рукоятка 1/4 дюйма
  • 1 перехідник із швидкозмінним патроном
  • 12 торцевих головок, розміри:4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 біти PH: PH 1, PH 2, PH 3;
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником: 3, 4, 5, 6 мм
  • 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • 1 біт під прямий шліц: 0,8 x 5,5
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 34 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
383.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
630 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити