Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX

Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX (0712132320)

Головка торцева подовжена 1/2", SW20, HEX, ZEBRA -арт. 0712132320
Номер товару 0712132320
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
200.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA: Забезпечення Ефективності та Надійності в Один Клік

Ключ торцевий 1/2" SW20 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для ваших завдань, де потрібна точність і надійність. З його метричним та шестигранним виконанням він стає незамінним помічником в автомобільному обслуговуванні, будівництві та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Спроектований для використання з гайками та болтами різних розмірів, що забезпечує універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, що гарантує надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та подарує інструменту стильний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує ефективне та стійке з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Стандартне: Ідеально підходить для різних видів робіт.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 27,8 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 20 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт та Обслуговування: Ідеальний для використання в автомобільному сервісі.

  • Будівництво та Ремонт: Забезпечує точність та ефективність у будівельних роботах.

  • Промислове Виробництво: Надійний інструмент для виробничих процесів.

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA - це забезпечення вашої продуктивності та надійності в кожному робочому процесі.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 27,8 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 27,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA: Забезпечення Ефективності та Надійності в Один Клік

Ключ торцевий 1/2" SW20 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для ваших завдань, де потрібна точність і надійність. З його метричним та шестигранним виконанням він стає незамінним помічником в автомобільному обслуговуванні, будівництві та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Спроектований для використання з гайками та болтами різних розмірів, що забезпечує універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, що гарантує надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та подарує інструменту стильний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує ефективне та стійке з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Стандартне: Ідеально підходить для різних видів робіт.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 27,8 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 20 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт та Обслуговування: Ідеальний для використання в автомобільному сервісі.

  • Будівництво та Ремонт: Забезпечує точність та ефективність у будівельних роботах.

  • Промислове Виробництво: Надійний інструмент для виробничих процесів.

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA - це забезпечення вашої продуктивності та надійності в кожному робочому процесі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 27,8 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 27,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 35,5 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
922.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -24.1 %
50.52 грн/шт
38.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити