Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW13, 12-гранна (0712133113)

Головка торцева 1/2", SW13, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133113
Номер товару 0712133113
В наявності
Ціна:
285.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна: Єдність Інновацій та Компактності

Дізнайтеся більше про торцеву головку Wurth SW13 - ідеальний обранець для тих, хто шукає збалансований підхід між інноваціями та компактністю.

Основні характеристики:

Метричні, Дванадцятигранні. Спробуйте на смак переваги точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, забезпечуючи максимальний контакт з торцем гайки чи болта.

Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Оберіть хромовану поверхню для відмінного захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного зовнішнього вигляду.

Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для оптимального обертового моменту.

Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах.

Габарити (мм):

  • Глибина торця (t): 11
  • Довжина (l1): 36
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 19,1
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 13 мм.

Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW13 - ваш невід'ємний інструмент для ремонту та технічного обслуговування.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 11 мм
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна: Єдність Інновацій та Компактності

Дізнайтеся більше про торцеву головку Wurth SW13 - ідеальний обранець для тих, хто шукає збалансований підхід між інноваціями та компактністю.

Основні характеристики:

Метричні, Дванадцятигранні. Спробуйте на смак переваги точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, забезпечуючи максимальний контакт з торцем гайки чи болта.

Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Оберіть хромовану поверхню для відмінного захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного зовнішнього вигляду.

Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для оптимального обертового моменту.

Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах.

Габарити (мм):

  • Глибина торця (t): 11
  • Довжина (l1): 36
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 19,1
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 13 мм.

Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW13 - ваш невід'ємний інструмент для ремонту та технічного обслуговування.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 11 мм
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -59.9 %
318 грн/шт
127.38 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
394.32 грн/шт
236.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити