Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW18, 12-гранна (0712133118)

Головка торцева 1/2", SW18, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133118
Номер товару 0712133118
В наявності
Ціна:
314.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW18 12-гранна: Елегантність та Надійність в Одному Інструменті

Знайти інструмент, який поєднує в собі точність, ефективність та стиль, не є проблемою з торцевою головкою Wurth SW18. Цей інструмент вражає своїми метричними розмірами, коротким дизайном та неперевершеною якістю виконання.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте точність та надійність завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Зручний внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактний та короткий дизайн для зручності використання в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 16
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 25,4
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23,5
  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 18 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW18 - обирайте стиль та перевірену якість для вашого професійного інструментарію.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 16 мм
Розмір під ключ 18 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 23,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25,4 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW18 12-гранна: Елегантність та Надійність в Одному Інструменті

Знайти інструмент, який поєднує в собі точність, ефективність та стиль, не є проблемою з торцевою головкою Wurth SW18. Цей інструмент вражає своїми метричними розмірами, коротким дизайном та неперевершеною якістю виконання.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте точність та надійність завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Зручний внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактний та короткий дизайн для зручності використання в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 16
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 25,4
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23,5
  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 18 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW18 - обирайте стиль та перевірену якість для вашого професійного інструментарію.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 16 мм
Розмір під ключ 18 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 23,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25,4 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
285.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
273.48 грн/шт
164.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
271.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити