Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW8, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW8, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW8, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW8, 12-гранна (0712133108)

Головка торцева 1/2", SW8, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133108
Номер товару 0712133108
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
271.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW8 12-гранна

Високоякісна торцева головка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване/матове покриття захищає від корозії та зносу.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Торцева головка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити торцеву головку в отвір болта.
  2. Повернути торцеву головку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання торцеву головку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності торцеву головку можна обробити захисним мастилом.
  • Торцеву головку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Торцева головка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване/матове покриття захищає торцеву головку від корозії та зносу.

Детальніше про покриття:

Хромоване, поліроване/матове покриття забезпечує торцевій голівці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить торцеву головку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат забезпечує надійне з'єднання торцевої головки з приводом. Він також дозволяє працювати з торцевою головкою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Довжина (l1) 36 мм
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм
Розмір під ключ 8 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW8 12-гранна

Високоякісна торцева головка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване/матове покриття захищає від корозії та зносу.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Торцева головка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 8 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити торцеву головку в отвір болта.
  2. Повернути торцеву головку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання торцеву головку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності торцеву головку можна обробити захисним мастилом.
  • Торцеву головку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Торцева головка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване/матове покриття захищає торцеву головку від корозії та зносу.

Детальніше про покриття:

Хромоване, поліроване/матове покриття забезпечує торцевій голівці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить торцеву головку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат забезпечує надійне з'єднання торцевої головки з приводом. Він також дозволяє працювати з торцевою головкою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Довжина (l1) 36 мм
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм
Розмір під ключ 8 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
468 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити