Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW16, 12-гранна (0712133116)

Головка торцева 1/2", SW16, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133116
Номер товару 0712133116
В наявності
Ціна:
285.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW16 12-гранна: Прецизія та Зручність в Один Оберт

Знайомтеся із торцевою головкою Wurth SW16 - інструментом, який визначає нові стандарти ефективності та надійності в світі ручного інструменту.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні. Вишуканість у деталях та абсолютна точність завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Виберіть між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для естетичного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Зручний та ефективний внутрішній квадрат розміром 1/2" із канавкою для кульки для передачі максимального обертового моменту.

  4. Виконання Коротке. Компактний та короткий дизайн для зручності використання в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 11
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9
  6. Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 16 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для максимальної стійкості та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW16 - ваш невід'ємний помічник у світі ремонту та обслуговування.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 11 мм
Розмір під ключ 16 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW16 12-гранна: Прецизія та Зручність в Один Оберт

Знайомтеся із торцевою головкою Wurth SW16 - інструментом, який визначає нові стандарти ефективності та надійності в світі ручного інструменту.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні. Вишуканість у деталях та абсолютна точність завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Виберіть між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для естетичного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Зручний та ефективний внутрішній квадрат розміром 1/2" із канавкою для кульки для передачі максимального обертового моменту.

  4. Виконання Коротке. Компактний та короткий дизайн для зручності використання в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 11
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9
  6. Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 16 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для максимальної стійкості та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW16 - ваш невід'ємний помічник у світі ремонту та обслуговування.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 11 мм
Розмір під ключ 16 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
265.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
285.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
556.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити