Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" (071513751)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" ZEBRA
Номер товару 071513751
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
556.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW7/32" - Для Точних Робіт у Світі Дюймів

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth SW7/32", ідеальним інструментом для тих, хто шанує точність та ефективність в роботі з гайками та болтами в імперській системі вимірювань.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Забезпечте надійне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, що забезпечує ефективну передачу обертового моменту.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Оберіть хромоване покриття для запобігання корозії чи поліроване для естетичного вигляду та зручного обслуговування.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма для ефективної передачі сили та зручності у використанні.

  • Виконання Коротке. Зручний короткий дизайн ідеально підходить для роботи в обмежених просторах, забезпечуючи максимальний комфорт в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 7/32 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для стабільного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth SW7/32" - ваш надійний партнер для точних робіт у світі дюймів.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 7/32 дюйма
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW7/32" - Для Точних Робіт у Світі Дюймів

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth SW7/32", ідеальним інструментом для тих, хто шанує точність та ефективність в роботі з гайками та болтами в імперській системі вимірювань.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Забезпечте надійне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, що забезпечує ефективну передачу обертового моменту.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Оберіть хромоване покриття для запобігання корозії чи поліроване для естетичного вигляду та зручного обслуговування.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма для ефективної передачі сили та зручності у використанні.

  • Виконання Коротке. Зручний короткий дизайн ідеально підходить для роботи в обмежених просторах, забезпечуючи максимальний комфорт в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 7/32 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для стабільного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth SW7/32" - ваш надійний партнер для точних робіт у світі дюймів.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір під ключ 7/32 дюйма
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
156.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити