Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"
Знижка -59.9 %
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"
Знижка -59.9 %
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" (071513753)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" ZEBRA
Номер товару 071513753
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
318 грн/шт
-59.9 %
127.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 5/16" - Майстерність у Метричному Вимірюванні

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth 5/16", ідеальним інструментом для вимірювань у метричній системі, що поєднує в собі якість та ефективність для найвибагливіших завдань.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечте надійне та точне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, спеціально створеному для метричних вимірювань.

  • Стандарт: DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує надійність та безпеку використання.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Обирайте хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для стильного вигляду та легкого обслуговування.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для зручності та потужного обертового моменту.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах та забезпечення максимальної зручності в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth 5/16" - ваш невід'ємний інструмент для точної та ефективної роботи в метричному вимірюванні.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 5/16 дюйма
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 5/16" - Майстерність у Метричному Вимірюванні

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth 5/16", ідеальним інструментом для вимірювань у метричній системі, що поєднує в собі якість та ефективність для найвибагливіших завдань.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечте надійне та точне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, спеціально створеному для метричних вимірювань.

  • Стандарт: DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує надійність та безпеку використання.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Обирайте хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для стильного вигляду та легкого обслуговування.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для зручності та потужного обертового моменту.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах та забезпечення максимальної зручності в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth 5/16" - ваш невід'ємний інструмент для точної та ефективної роботи в метричному вимірюванні.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Розмір під ключ 5/16 дюйма
Довжина (l1) 60 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
394.32 грн/шт
236.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити