Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна
Знижка -40 %
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна
Знижка -40 %
Фото - 1 - Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна

Головка торцева 1/2", SW26, 12-гранна (0712133126)

Головка торцева 1/2", SW26, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712133126
Номер товару 0712133126
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
394.32 грн/шт
-40 %
236.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна: Переваги Високоякісного Інструмента

Ваш вибір – торцева головка Wurth SW26 – є втіленням сучасної технології та досконалості, щоб забезпечити вам найвищу ефективність у виконанні завдань.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Торцева головка розроблена для метричних вимірювань, забезпечуючи точність та надійність завдяки шестигранному профілю.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає високому стандарту DIN +7422, гарантуючи вам найвищу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищена від корозії завдяки хромованому покриттю та з легкістю очищується завдяки полірованій поверхні.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 35
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 31,5
  7. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 26 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW26 для точності та надійності в кожному вашому професійному використанні.

Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 26 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 31,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 35 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна: Переваги Високоякісного Інструмента

Ваш вибір – торцева головка Wurth SW26 – є втіленням сучасної технології та досконалості, щоб забезпечити вам найвищу ефективність у виконанні завдань.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Торцева головка розроблена для метричних вимірювань, забезпечуючи точність та надійність завдяки шестигранному профілю.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає високому стандарту DIN +7422, гарантуючи вам найвищу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищена від корозії завдяки хромованому покриттю та з легкістю очищується завдяки полірованій поверхні.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 35
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 31,5
  7. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 26 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW26 для точності та надійності в кожному вашому професійному використанні.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 19 мм
Розмір під ключ 26 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 31,5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 35 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -64.7 %
402 грн/шт
141.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити