Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 1 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 2 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 3 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 1 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 2 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Фото - 3 - Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35

Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35 (02740635)

Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою DIN 6921 / WN 274 - 8.8 (A2K) - SW10, M6x35 - арт. 027406 35
Номер товару 02740635
В наявності
Ціна:
6.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою

  • Стопорні зубці вдавлюються в поверхню деталі під час затягування та перешкоджають самовідгвинчуванню
  • Твердість матеріалу деталі повинна бути нижчою за твердість поверхні болта (мінімум 250 HV)
  • Підходить для з'єднань із невеликою довжиною затиску
  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Тип головки: шестигранна з фланцем
  • Стопорний елемент: насічка на фланці
  • Різьба: повна
  • ROHS-директива: так

Примітка


Виріб відповідає заводському стандарту WN 274 та має розміри, сумісні зі стандартом DIN 6921. Фланець збільшує площу опори та допомагає більш рівномірно розподіляти навантаження на поверхню деталі.

Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dc) 14,2 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 35 мм
Довжина (l1) 35 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,6 мм
Клас міцності 8.8
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Стандарти WN 274
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Функція блокування Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Принцип роботи стопора Стопорні зубці
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигранна головка з фланцем

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою

  • Стопорні зубці вдавлюються в поверхню деталі під час затягування та перешкоджають самовідгвинчуванню
  • Твердість матеріалу деталі повинна бути нижчою за твердість поверхні болта (мінімум 250 HV)
  • Підходить для з'єднань із невеликою довжиною затиску
  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Тип головки: шестигранна з фланцем
  • Стопорний елемент: насічка на фланці
  • Різьба: повна
  • ROHS-директива: так

Примітка


Виріб відповідає заводському стандарту WN 274 та має розміри, сумісні зі стандартом DIN 6921. Фланець збільшує площу опори та допомагає більш рівномірно розподіляти навантаження на поверхню деталі.

Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dc) 14,2 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 35 мм
Довжина (l1) 35 мм
Висота головки гвинта (k1) 6,6 мм
Клас міцності 8.8
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Стандарти WN 274
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Функція блокування Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Принцип роботи стопора Стопорні зубці
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигранна головка з фланцем
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1005 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5220 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення