Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Олива компресорна PAG 46 Premium, 250 ml
Фото - 1 - Олива компресорна PAG 46 Premium, 250 ml
Фото - 1 - Олива компресорна PAG 46 Premium, 250 ml

Олива компресорна PAG 46 Premium, 250 ml (0892764252)

Масло для автокондиціонерів PAG 46 Premium, 250 ml -арт. 0892764252
Номер товару 0892764252
В наявності
Ціна:
1005 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Повністю синтетична олива на основі поліалкіленгліколю (PAG), розроблена для високоефективного змащування систем кондиціонування повітря автомобілів

Універсальність
Сумісна з холодоагентами R1234yf та R134a

Технологія Double End-Capped
Має високу змішуваність та підвищену стабільність до гідролізу

Ефективність
Покращує змащувальні властивості, забезпечує високу хімічну та термічну стабільність, а також гарантує відмінний захист від зносу компонентів

Густина 0,986 г/см³
Температура займання, мін. 226 °C
Вага вмісту 246,5 г
Вміст 250 мл
Кінематична в'язкість базової оливи 46 сСт
В'язкість / консистенція Рідина
Сфера застосування
Призначена для технічного обслуговування, змащування та охолодження компресорів кондиціонерів, а також деталей, що обертаються та ковзають у контурах кондиціонування (R1234yf / R134a)

Важливо
Дана олива також може використовуватися в гібридних та електричних транспортних засобах, якщо виробник (OEM) прямо вказує на необхідність використання саме PAG-оливи (наприклад, у деяких моделях з компресорами від певних японських постачальників)

Інструкція з використання
Долийте оливу в компресор відповідно до об’єму, що був видалений під час відкачування, або згідно з рекомендаціями виробника автомобіля. Додавання в контур кондиціонування проводиться за допомогою сервісної установки для заправки кондиціонерів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Повністю синтетична олива на основі поліалкіленгліколю (PAG), розроблена для високоефективного змащування систем кондиціонування повітря автомобілів

Універсальність
Сумісна з холодоагентами R1234yf та R134a

Технологія Double End-Capped
Має високу змішуваність та підвищену стабільність до гідролізу

Ефективність
Покращує змащувальні властивості, забезпечує високу хімічну та термічну стабільність, а також гарантує відмінний захист від зносу компонентів

Характеристики arrow_down
Густина 0,986 г/см³
Температура займання, мін. 226 °C
Вага вмісту 246,5 г
Вміст 250 мл
Кінематична в'язкість базової оливи 46 сСт
В'язкість / консистенція Рідина
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Призначена для технічного обслуговування, змащування та охолодження компресорів кондиціонерів, а також деталей, що обертаються та ковзають у контурах кондиціонування (R1234yf / R134a)

Важливо
Дана олива також може використовуватися в гібридних та електричних транспортних засобах, якщо виробник (OEM) прямо вказує на необхідність використання саме PAG-оливи (наприклад, у деяких моделях з компресорами від певних японських постачальників)

Інструкція з використання
Долийте оливу в компресор відповідно до об’єму, що був видалений під час відкачування, або згідно з рекомендаціями виробника автомобіля. Додавання в контур кондиціонування проводиться за допомогою сервісної установки для заправки кондиціонерів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
516.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити