Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x30
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x30
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x30 (02740630)
Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою DIN 6921 / WN 274 - 8.8 (A2K) - SW10, M6x30 - арт. 027406 30
Номер товару 02740630
В наявності
Ціна:
4.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою
- Стопорні зубці вдавлюються в поверхню деталі під час затягування та перешкоджають самовідгвинчуванню
- Твердість матеріалу деталі повинна бути нижчою за твердість поверхні болта (мінімум 250 HV)
- Підходить для з'єднань із невеликою довжиною затиску
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Тип головки: шестигранна з фланцем
- Стопорний елемент: насічка на фланці
- Різьба: повна
- ROHS-директива: так
Примітка
Виріб відповідає заводському стандарту WN 274 та має розміри, сумісні зі стандартом DIN 6921. Фланець збільшує площу опори та допомагає більш рівномірно розподіляти навантаження на поверхню деталі.
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Інформація про продукт
Опис
Болт із шестигранною головкою з фланцем і насічкою
- Стопорні зубці вдавлюються в поверхню деталі під час затягування та перешкоджають самовідгвинчуванню
- Твердість матеріалу деталі повинна бути нижчою за твердість поверхні болта (мінімум 250 HV)
- Підходить для з'єднань із невеликою довжиною затиску
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Тип головки: шестигранна з фланцем
- Стопорний елемент: насічка на фланці
- Різьба: повна
- ROHS-директива: так
Примітка
Виріб відповідає заводському стандарту WN 274 та має розміри, сумісні зі стандартом DIN 6921. Фланець збільшує площу опори та допомагає більш рівномірно розподіляти навантаження на поверхню деталі.
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x45
Немає відгуків про цей товар.