W-0274 оц. сталь, 8.8
Фільтр
Версії товару W-0274 оц. сталь, 8.8
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x20
Номер товару 027401020
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Номер товару 027401025
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x30
Номер товару 027401030
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x35
Номер товару 027401035
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 35 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x40
Номер товару 027401040
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x45
Номер товару 027401045
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M10x50
Номер товару 027401050
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dc) | 21,8 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Висота головки гвинта (k1) | 9,2 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW15 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x20
Номер товару 027401220
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x25
Номер товару 027401225
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x30
Номер товару 027401230
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x35
Номер товару 027401235
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x40
Номер товару 027401240
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x45
Номер товару 027401245
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M12x50
Номер товару 027401250
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10,6 мм |
| Діаметр головки (dc) | 26 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x12
Номер товару 02740612
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x16
Номер товару 02740616
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x20
Номер товару 02740620
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x25
Номер товару 02740625
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x30
Номер товару 02740630
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x35
Номер товару 02740635
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 35 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M6x40
Номер товару 02740640
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dc) | 14,2 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,6 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x16
Номер товару 02740816
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dc) | 17,9 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8,1 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x20
Номер товару 02740820
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dc) | 17,9 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8,1 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Болт метричний siDIN 6921, кл. 8.8 (A2K), M8x25
Номер товару 02740825
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dc) | 17,9 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8,1 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Стандарти | WN 274 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигранна головка з фланцем |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | W-0274 оц. сталь, 8.8 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 28 |
| ⭐ Найдешевший товар | 3.18 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 22.44 грн |