Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 44
Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 44
Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 44 (M415121044)
Кросівки робочі CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M415121044
Номер товару M415121044
Немає в наявності
Ціна:
5220 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно повітропроникні, надлегкі, гнучкі та спортивні робочі кросівки CARACAS!
Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносокДуже повітропроникний текстиль
Захист від стирання в області носка
Швидке застібання
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами
Стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Устілка з переробленого PET
Зовнішня підошва з гуми SR HRO FO, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносок
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 44 |
| Розмір взуття Великобританія | 9.5 |
| Категорія захисту | O1 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Сітка |
| Колір | Чорний |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
| Інший стандарт | FO |
Модель призначена для сухих приміщень та повсякденного використання. Не рекомендовано для роботи в умовах бруду, вологи, абразивних поверхонь та інтенсивного механічного впливу
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надзвичайно повітропроникні, надлегкі, гнучкі та спортивні робочі кросівки CARACAS!
Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносокДуже повітропроникний текстиль
Захист від стирання в області носка
Швидке застібання
Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами
Стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Устілка з переробленого PET
Зовнішня підошва з гуми SR HRO FO, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносок
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 44 |
| Розмір взуття Великобританія | 9.5 |
| Категорія захисту | O1 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Тип продукту | Кросівки |
| Верхня частина черевика | Сітка |
| Колір | Чорний |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
| Інший стандарт | FO |
Застосування
Модель призначена для сухих приміщень та повсякденного використання. Не рекомендовано для роботи в умовах бруду, вологи, абразивних поверхонь та інтенсивного механічного впливу
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 35
Немає відгуків про цей товар.