Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39
Фото - 1 - Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39
Фото - 2 - Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39
Фото - 1 - Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39
Фото - 2 - Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39

Кросівки CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, розмір 39 (M415121039)

Кросівки робочі CARACAS, O1 ESD, чорні, пара, р.39, MODYF -арт. M415121039
Номер товару M415121039
В наявності
Ціна:
5220 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно повітропроникні, надлегкі, гнучкі та спортивні робочі кросівки CARACAS!
Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносок
  • Дуже повітропроникний текстиль
  • Захист від стирання в області носка
  • Швидке застібання
  • Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами
  • Стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Устілка з переробленого PET
  • Зовнішня підошва з гуми SR HRO FO, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
  • Розмір 39
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Розмір взуття Великобританія 5.5
    Категорія захисту O1
    Матеріал захисного підноска Без підноска
    Матеріал захисної пластини Без пластини
    Тип продукту Кросівки
    Верхня частина черевика Сітка
    Колір Чорний
    ISO 20345:2022
    Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO
    Інший стандарт FO
    Модель призначена для сухих приміщень та повсякденного використання. Не рекомендовано для роботи в умовах бруду, вологи, абразивних поверхонь та інтенсивного механічного впливу

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Надзвичайно повітропроникні, надлегкі, гнучкі та спортивні робочі кросівки CARACAS!
    Зручне взування завдяки швидкому застібанню. Крім того, це професійне взуття підходить для використання в зонах ESD, де не потрібен захисний підносок
  • Дуже повітропроникний текстиль
  • Захист від стирання в області носка
  • Швидке застібання
  • Внутрішня тканинна підкладка з вентиляційними отворами
  • Стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Устілка з переробленого PET
  • Зовнішня підошва з гуми SR HRO FO, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 39
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Розмір взуття Великобританія 5.5
    Категорія захисту O1
    Матеріал захисного підноска Без підноска
    Матеріал захисної пластини Без пластини
    Тип продукту Кросівки
    Верхня частина черевика Сітка
    Колір Чорний
    ISO 20345:2022
    Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO
    Інший стандарт FO
    Застосування arrow_down
    Модель призначена для сухих приміщень та повсякденного використання. Не рекомендовано для роботи в умовах бруду, вологи, абразивних поверхонь та інтенсивного механічного впливу
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    20.3 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5220 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    928.8 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    5220 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    0.84 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити
    5220 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити