Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml
Video thumbnail for Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml

Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml (0890130)

Засіб для видалення шару іржі, каністра 5 л -арт. 0890130
Номер товару 0890130
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для легкого видалення поверхневої іржі з кузова, металевих листів, сталевих і залізних деталей.

Відео

Густина 1,02 г/см³
Значення pH 1,3
Значення pH, умови 10% -й розчин
Час нанесення, мін. 2 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Час впливу, макс. 3 хв
Вміст 5 л
Хімічна основа Вода і соляна кислота
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Інструкція Нанесіть на поверхню, що очищається, і дайте засобу подіяти протягом макс. 3 хвилин, а потім ретельно змийте водою. За необхідності повторіть процес очищення. Продукт піддається біологічному розкладанню після нейтралізації вапняним розчином.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Засіб для видалення поверхневої іржі, 5000 ml - відео
Опис arrow_down
Для легкого видалення поверхневої іржі з кузова, металевих листів, сталевих і залізних деталей.

Відео

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 1,02 г/см³
Значення pH 1,3
Значення pH, умови 10% -й розчин
Час нанесення, мін. 2 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Час впливу, макс. 3 хв
Вміст 5 л
Хімічна основа Вода і соляна кислота
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Інструкція Нанесіть на поверхню, що очищається, і дайте засобу подіяти протягом макс. 3 хвилин, а потім ретельно змийте водою. За необхідності повторіть процес очищення. Продукт піддається біологічному розкладанню після нейтралізації вапняним розчином.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
102.72 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
660.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
575.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
313.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
594.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
457.92 грн/шт
389.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
184.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити