Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181

Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181 (0642181)

Мітчик ручний, HSS, DIN 2181, конусний мітчик DIN2181-HSS-M8X1
Номер товару 0642181
В наявності
Ціна:
575.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Крок різьби 1 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Розмір квадрату 4,9 мм
Довжина 56 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF8 x 1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Розмір квадрату 4,9 мм
Довжина 56 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF8 x 1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56.9 %
49.13 грн/шт
21.18 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
400.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення