Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181

Мітчик ручний, конусний мітчик HSS, DIN 2181 (064212015)

Мітчик ручний, HSS, DIN 2181, конусний мітчик DIN2181-HSS-M20X1,5
Номер товару 064212015
В наявності
Ціна:
1352.34 грн/шт
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
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Крок різьби 1,5 мм
Розмір квадрату 12 мм
Діаметр хвостовика 16 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 80 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF20 x 1,5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,5 мм
Розмір квадрату 12 мм
Діаметр хвостовика 16 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 80 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF20 x 1,5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити