Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181

Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181 (064212015)

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, конусный метчик МЕТЧИК-ЧЕРН.РУЧН.DIN2181-HSS-M20X1,5
Номер товара 064212015
В наличии
Цена:
1352.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Шаг резьбы 1,5 мм
Размер четырехгранника 12 мм
Диаметр хвостовика 16 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Длина 80 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF20 x 1,5

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Размер четырехгранника 12 мм
Диаметр хвостовика 16 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Длина 80 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF20 x 1,5
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
68.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2163 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
864 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -66.5 %
48.06 грн/шт
16.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
3441.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
315 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить