Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Доступно в виде 10 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
06421101
В наличии
7 мм
MF10 x 1
- +
1 шт
713.64 грн
Метчик ручной черновой M10 WURTH HSS
0642110125
В наличии
7 мм
MF10 x 1,25
- +
1 шт
657.72 грн
Метчик ручной черновой M10 WURTH HSS
0642112125
В наличии
9 мм
MF12 x 1,25
- +
1 шт
699.3 грн
Метчик ручной черновой M12 WURTH HSS
064211215
В наличии
9 мм
MF12 x 1,5
- +
1 шт
633.12 грн
Метчик ручной черновой M12 WURTH HSS
064211415
В наличии
11 мм
MF14 x 1,5
- +
1 шт
775.5 грн
Метчик ручной черновой M14 WURTH HSS
064211815
В наличии
14 мм
MF18 x 1,5
- +
1 шт
964.26 грн
Метчик ручной черновой M18 WURTH HSS
064212415
В наличии
18 мм
MF24 x 1,5
- +
1 шт
1186.8 грн 900 грн
Метчик ручной черновой M24 WURTH HSS
064212015
В наличии
16 мм
MF20 x 1,5
- +
1 шт
1352.34 грн
Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181
0642181
В наличии
6 мм
MF8 x 1
- +
1 шт
575.82 грн
Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181
064211615
Нет в наличии
12 мм
MF16 x 1,5
Метчик ручной черновой M16 WURTH HSS

Топ товаров, что покупаются

713.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
657.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
699.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
633.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
775.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
964.26 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 575.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 1352.34 грн

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, конический метчик от WURTH

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, конический метчик от WURTH — это инструмент для нарезания метрической резьбы в отверстии. Он изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет коническую форму, что позволяет ему легко врезаться в материал и обеспечивать точную резьбу.

Основные характеристики

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Тип резьбы: метрическая
  • Диаметр резьбы: от M10 до M14
  • Шаг резьбы: 1 мм, 1,25 мм, 1,5 мм
  • Длина резьбы: 20 мм, 22 мм, 24 мм

Особенности

  • Коническая форма обеспечивает легкое врезание в материал и точную резьбу
  • Изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость
  • Подходит для нарезания резьбы в различных материалах, включая металл, пластик и дерево

Способ применения

Для нарезания резьбы с помощью ручного метчика необходимо:

  1. Очистите отверстие от загрязнений.
  2. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  3. Направляйте метчик строго перпендикулярно к поверхности отверстия.
  4. При необходимости используйте смазку для облегчения нарезки резьбы.

Особенности использования

При использовании ручного метчика следует соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий при вращении метчика.
  • Если метчик застрял в отверстии, не пытайтесь выкрутить его силой. Вместо этого используйте метчик-вывертыш.

Зачем нужен этот товар

Ручной метчик необходим для нарезания метрической резьбы в отверстиях. Он используется в различных сферах промышленности, строительстве и быту. С помощью ручного метчика можно нарезать резьбу в деталях, которые необходимо соединить с помощью болтов или винтов.

Советы покупателю

При выборе ручного метчика следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Тип резьбы
  • Диаметр резьбы
  • Шаг резьбы
  • Материал изготовления

Также следует убедиться, что метчик изготовлен из качественной стали и имеет правильную форму.