Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 ° (0624200800)
Свердло спіральне подовжене DIN340-HSS-D8,0
ZEBRA
-арт. 0624200800
Номер товару 0624200800
В наявності
Ціна:
594.48 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Подовжене прецизійне свердло для глибокого свердління сталі до 1000 Н/мм² та чавуну
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 109 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Довжина | 165 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Глибина свердління | 80 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 340 / 10xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 10xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Область застосування
По сталі
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Подовжене прецизійне свердло для глибокого свердління сталі до 1000 Н/мм² та чавуну
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
Характеристики
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 109 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Довжина | 165 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Глибина свердління | 80 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 340 / 10xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 10xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Застосування
Область застосування
По сталі
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Свердло спіральне HSS DIN 340 RN кут. верш. 130°
Немає відгуків про цей товар.