Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 1 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 2 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 3 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 4 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 5 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 6 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 1 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 2 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 3 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 4 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 5 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена
Фото - 6 - Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена (07151392)

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'', подовжена 294-432 мм -арт. 07151392
Номер товару 07151392
В наявності
Ціна:
3856.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' – надійний інструмент, який вразить вас своєю ефективністю та комфортом використання. Оснащена численними технічними перевагами, вона стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для професійних та домашніх завдань.

Телескопічне подовження до 432 mm із фіксацією, інструмент професійної якості
Відповідає стандартам DIN 3122, ISO 3315

Ефективна передача зусилля

Телескопічна ручка збільшує довжину до 432 mm

Зручність у роботі

  • Швидке вивільнення головок із фіксатором
  • Шарнірна головка з можливістю фіксації
  • 72 зубці, кут роботи 5°
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 110 мм
Висота головки тріскачки (B1) 15,5 мм
Зовнішній діаметр втулки (B3) 24 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр ручки (D1) 31 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 34 мм
Діаметр тріскачки (D2) 40 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромована блискуча
Довжина, мін./макс. (L1) 294-432 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' – надійний інструмент, який вразить вас своєю ефективністю та комфортом використання. Оснащена численними технічними перевагами, вона стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для професійних та домашніх завдань.

Телескопічне подовження до 432 mm із фіксацією, інструмент професійної якості
Відповідає стандартам DIN 3122, ISO 3315

Ефективна передача зусилля

Телескопічна ручка збільшує довжину до 432 mm

Зручність у роботі

  • Швидке вивільнення головок із фіксатором
  • Шарнірна головка з можливістю фіксації
  • 72 зубці, кут роботи 5°
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина ручки (L3) 110 мм
Висота головки тріскачки (B1) 15,5 мм
Зовнішній діаметр втулки (B3) 24 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр ручки (D1) 31 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 34 мм
Діаметр тріскачки (D2) 40 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромована блискуча
Довжина, мін./макс. (L1) 294-432 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.38 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення