Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом (071201401)

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом ZEBRA
Номер товару 071201401
В наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Перемикання напрямку обертання за допомогою важільного перемикача

Міцна тріскачка зі зручним еджектором!

  • Механізм тріскачки з 48 зубами, мінімальний кут повороту 7,5 °.
  • Швидке і зручне перемикання напряму обертання здійснюється за допомогою поворотного важільного перемикача.
  • Фіксатор на еджекторі - "закрито".
  • Фіксатор на еджекторі - "відкрито".
  • Компактна і низькопрофільна конструкція для зручної роботи.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина (l1) 135 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Перемикання напрямку обертання за допомогою важільного перемикача

Міцна тріскачка зі зручним еджектором!

  • Механізм тріскачки з 48 зубами, мінімальний кут повороту 7,5 °.
  • Швидке і зручне перемикання напряму обертання здійснюється за допомогою поворотного важільного перемикача.
  • Фіксатор на еджекторі - "закрито".
  • Фіксатор на еджекторі - "відкрито".
  • Компактна і низькопрофільна конструкція для зручної роботи.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина (l1) 135 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
57.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
551.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення