Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 1 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 4 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 5 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 1 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 2 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 3 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 4 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT
Фото - 5 - Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT

Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT (5801692002)

Тримач біт для ABS 18 SUBCOMPACT, M-CUBE -арт. 5801692002
Номер товару 5801692002
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2182.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Магнітний тримач із системою швидкої заміни M-CLICK для широкого використання з акумуляторними дрилями-шурупокрутами Würth зі шпинделем M-CLICK
Тримач інструменту M-CLICK

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Магнітний тримач із системою швидкої заміни M-CLICK для широкого використання з акумуляторними дрилями-шурупокрутами Würth зі шпинделем M-CLICK
Характеристики arrow_down
Тримач інструменту M-CLICK
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1483.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1874.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
535.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
25294.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1254.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1009.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити