Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05 (W050100570)

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® A05
Номер товару W050100570
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
COOLIUS® A05 повністю автоматична станція.
  • Просте управління і унікальна мобільність.
  • Повністю автоматична установка для обслуговування кондиціонерів
  • Інноваційна конструкція ваг забезпечує зручність мобільного користування
  • Зручна навігація по меню і управління за допомогою кнопок.
  • Чіткий та інтуїтивно зрозумілий дизайн меню.
  • Висока швидкість усмоктування компресора дозволяє рекуперувати майже 100% заправленого холодоагента
  • Зручні в обслуговуванні компоненти
Міцна металева конструкція Використання високоякісних, спеціально підібраних компонентів забезпечує тривалий інтервал між циклами технічного обслуговування
Швидка й проста діагностика тиску в контурах за допомогою двох аналогових манометрів
Висота 1040 мм
Робочий тиск, макс. 20 бар
Потужність витяжки 300 г/хв
Глибина 520 мм
Ширина 571 мм
Вага пристрою 65 кг
Тип холодоагенту R134a
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів холодоагентом R134a легкових і комерційних автомобілів, фургонів, будівельної техніки і сільськогосподарських машин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
COOLIUS® A05 повністю автоматична станція.
  • Просте управління і унікальна мобільність.
  • Повністю автоматична установка для обслуговування кондиціонерів
  • Інноваційна конструкція ваг забезпечує зручність мобільного користування
  • Зручна навігація по меню і управління за допомогою кнопок.
  • Чіткий та інтуїтивно зрозумілий дизайн меню.
  • Висока швидкість усмоктування компресора дозволяє рекуперувати майже 100% заправленого холодоагента
  • Зручні в обслуговуванні компоненти
Міцна металева конструкція Використання високоякісних, спеціально підібраних компонентів забезпечує тривалий інтервал між циклами технічного обслуговування
Швидка й проста діагностика тиску в контурах за допомогою двох аналогових манометрів
Характеристики arrow_down
Висота 1040 мм
Робочий тиск, макс. 20 бар
Потужність витяжки 300 г/хв
Глибина 520 мм
Ширина 571 мм
Вага пристрою 65 кг
Тип холодоагенту R134a
Застосування arrow_down
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів холодоагентом R134a легкових і комерційних автомобілів, фургонів, будівельної техніки і сільськогосподарських машин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити