Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Знижка -35 %
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Знижка -35 %
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Знижка -35 %
Фото - 1 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Фото - 2 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Фото - 3 - Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L

Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L (M401583002)

Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L, MODYF -арт. M401583002
Номер товару M401583002
В наявності
Ціна:
3804 грн/шт
-35 %
2472.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Це зручна куртка для активного відпочинку та роботи на відкритому повітрі
  • Оптимальний комфорт
  • Високий комір, регульований капюшон
  • Дві практичні кишені на блискавці, дві нагрудні кишені, одна внутрішня кишеня
  • Регульовані манжети
  • Ідеально підходить як другий шар одягу

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 180
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Це зручна куртка для активного відпочинку та роботи на відкритому повітрі
  • Оптимальний комфорт
  • Високий комір, регульований капюшон
  • Дві практичні кишені на блискавці, дві нагрудні кишені, одна внутрішня кишеня
  • Регульовані манжети
  • Ідеально підходить як другий шар одягу

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 180
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити