Куртка робоча START UP 25
Фільтр
Версії товару Куртка робоча START UP 25
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір 4XL
Номер товару M401583006
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір 5XL
Номер товару M401583007
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір 6XL
Номер товару M401583008
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір L
Номер товару M401583002
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | L |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір M
Номер товару M401583001
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | M |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір XL
Номер товару M401583003
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір XS
Номер товару M401583010
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XS |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір XXL
Номер товару M401583004
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XXL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Куртка робоча START UP 25, чорна, розмір 3XL
Номер товару M401583005
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 180 |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Куртка робоча START UP 25 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2472.6 грн |