Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для догляду та чищення салону, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для догляду та чищення салону, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для догляду та чищення салону, 400 ml

Спрей для догляду та чищення салону, 400 ml (08902221)

Спрей для догляду та чищення салону 400 мл
Номер товару 08902221
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Чудова очищуюча здатність і дбайливий догляд в один прийом. Комплексний підхід в одному засобі.
  • Універсальне застосоування для всіх пластикових деталей всередині автомобіля.
  • Чистка салону забирає не багато часу.
Оптимальний догляд.
  • Освіжає колір.
  • Надає шовково-матового блиску.
Має антистатичну дію.
Забезпечує тривалий і глибокий догляд та Запобігає швидкому повторному забрудненню. Дрібнодисперсний спрей.
  • Просте цілеспрямоване використання.
  • Не потребує особливих зусиль.
Цитрусово-свіжий аромат.
Примітка
Не розпиляти на лобове і бічне скло. Після нанесення ненадовго провітріть салон автомобіля.
Вага виробу (1 шт.) 0,359 кг
Густина / умови 0,72 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -90 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Запах/аромат Лимон
Хімічна основа Мінеральна олія
Розкладається біологічно Ні
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Сфера застосування:
Для чищення і догляду за салонами легкових, вантажних автомобілів і автобусів. Для приладів, обшивок дверей, пластмасових і гумових килимків.
Інструкції
Розпорошите на потрібне місце з відстані 20 см і зітріть чистою сухою ганчіркою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
Чудова очищуюча здатність і дбайливий догляд в один прийом. Комплексний підхід в одному засобі.
  • Універсальне застосоування для всіх пластикових деталей всередині автомобіля.
  • Чистка салону забирає не багато часу.
Оптимальний догляд.
  • Освіжає колір.
  • Надає шовково-матового блиску.
Має антистатичну дію.
Забезпечує тривалий і глибокий догляд та Запобігає швидкому повторному забрудненню. Дрібнодисперсний спрей.
  • Просте цілеспрямоване використання.
  • Не потребує особливих зусиль.
Цитрусово-свіжий аромат.
Примітка
Не розпиляти на лобове і бічне скло. Після нанесення ненадовго провітріть салон автомобіля.
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 0,359 кг
Густина / умови 0,72 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -90 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Запах/аромат Лимон
Хімічна основа Мінеральна олія
Розкладається біологічно Ні
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для чищення і догляду за салонами легкових, вантажних автомобілів і автобусів. Для приладів, обшивок дверей, пластмасових і гумових килимків.
Інструкції
Розпорошите на потрібне місце з відстані 20 см і зітріть чистою сухою ганчіркою.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 08902221.pdf
Останні переглянуті
78.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -8 %
32.4 грн/шт
29.82 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
493.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити