Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для ухода и чистки салона, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для ухода и чистки салона, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для ухода и чистки салона, 400 ml

Спрей для ухода и чистки салона, 400 ml (08902221)

Спрей для ухода и чистки салона 400 мл
Номер товара 08902221
В наличии
Цена:
480 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Превосходная очищающая способность и бережный уход в один прием. Комплексный подход в одном средстве.
  • Универсально применимо для всех пластиковых деталей внутри автомобиля.
  • Чистка салона отнимает не много времени.
Оптимальный уход.
  • Освежает цвет.
  • Придает шелковисто-матовый блеск.
Обладает антистатическим действием.
Обеспечивает длительный и глубокий уход и защищает от новых загрязнений. Мелкодисперсный спрей.
  • Простое целенаправленное использование.
  • Не требует особых усилий.
Цитрусово-свежий аромат.
Примечание
Не распылять на лобовое и боковое стекло. После нанесения ненадолго проветрите салон автомобиля.
Вес изделия (1 шт.) 0,359 кг
Плотность/условия 0,72 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -90 °C
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Запах/аромат Лимон
Химический состав Минеральное масло
Разлагается биологически Нет
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Область применения
Для чистки и ухода за салонами легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Для приборов, обшивок дверей, пластмассовых и резиновых ковриков. Инструкция
Распылите на нужное место с расстояния 20 см и сотрите чистой сухой тряпкой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности
Описание arrow_down
Превосходная очищающая способность и бережный уход в один прием. Комплексный подход в одном средстве.
  • Универсально применимо для всех пластиковых деталей внутри автомобиля.
  • Чистка салона отнимает не много времени.
Оптимальный уход.
  • Освежает цвет.
  • Придает шелковисто-матовый блеск.
Обладает антистатическим действием.
Обеспечивает длительный и глубокий уход и защищает от новых загрязнений. Мелкодисперсный спрей.
  • Простое целенаправленное использование.
  • Не требует особых усилий.
Цитрусово-свежий аромат.
Примечание
Не распылять на лобовое и боковое стекло. После нанесения ненадолго проветрите салон автомобиля.
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 0,359 кг
Плотность/условия 0,72 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -90 °C
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Запах/аромат Лимон
Химический состав Минеральное масло
Разлагается биологически Нет
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Применение arrow_down
Область применения
Для чистки и ухода за салонами легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Для приборов, обшивок дверей, пластмассовых и резиновых ковриков. Инструкция
Распылите на нужное место с расстояния 20 см и сотрите чистой сухой тряпкой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности 08902221.pdf
Останні переглянуті
Знижка -74 %
81.42 грн/шт
21.17 грн/шт
В наличии
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ