Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шкребок для льоду з рукавицею
Фото - 1 - Шкребок для льоду з рукавицею
Фото - 1 - Шкребок для льоду з рукавицею
Video thumbnail for Шкребок для льоду з рукавицею

Шкребок для льоду з рукавицею (0824605000)

Шкребок для льоду з рукавицею -арт. 0824605000
Номер товару 0824605000
В наявності
Ціна:
225 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидке видалення зледеніння на склі без неприємного відчуття холоду та вогкості від контакту рук з льодом та снігом
  • Велика площа захоплення (10 см)
  • Походить для різних розмірів рук
  • Приємний для рук зігріваючий матеріал (фліс)
  • Міцний верхній шар рукавиці – нейлон
Матеріал довгої ручки Пластик
Довжина скребкової кромки 10 см
Ширина, мін./макс. 10-180 мм
Довжина 385 мм
Матеріал Пластмаса - поліамід PA
Колір ручки Чорний
Колір Чорний колір, Білий
Типове позначення З рукавицею

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Шкребок для льоду з рукавицею - відео
Опис arrow_down
Швидке видалення зледеніння на склі без неприємного відчуття холоду та вогкості від контакту рук з льодом та снігом
  • Велика площа захоплення (10 см)
  • Походить для різних розмірів рук
  • Приємний для рук зігріваючий матеріал (фліс)
  • Міцний верхній шар рукавиці – нейлон
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Матеріал довгої ручки Пластик
Довжина скребкової кромки 10 см
Ширина, мін./макс. 10-180 мм
Довжина 385 мм
Матеріал Пластмаса - поліамід PA
Колір ручки Чорний
Колір Чорний колір, Білий
Типове позначення З рукавицею
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
180 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
749.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
819 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
540.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити