Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml (0890023702)
Клей Wurth для вклеювання скла Expert 310 мл
Номер товару 0890023702
В наявності
Ціна:
540.42 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високомодульний клей для склеювання скла
Легко видавлюється
З надійним від'єднанням картриджа
Безпека перевірена
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
Легко видавлюється
З надійним від'єднанням картриджа
- Не містить розчинників і ПВХ
- Короткий обрив нитки
- Дуже хороша стабільність
Безпека перевірена
- Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікатом TÜV згідно FMVSS208 /212
- Відповідає вимогам виробника оригінального устаткування (виробника транспортного засобу)
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
| Час повної вклейки (без подушки безпеки) | 1 год |
| Густина / умови | 1,18 г/см³ / за 20 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 10 до 40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 15 міс. / від 5 °C до 35 °C |
| Хімічна основа | 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Відкритий час, макс./ умови | 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50% |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 25 хв |
| Вміст | 310 мл |
| Межа міцності на зрушення | 4 МПа |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Час повної вклейки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Колір | Чорний |
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високомодульний клей для склеювання скла
Легко видавлюється
З надійним від'єднанням картриджа
Безпека перевірена
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
Легко видавлюється
З надійним від'єднанням картриджа
- Не містить розчинників і ПВХ
- Короткий обрив нитки
- Дуже хороша стабільність
Безпека перевірена
- Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікатом TÜV згідно FMVSS208 /212
- Відповідає вимогам виробника оригінального устаткування (виробника транспортного засобу)
Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
Характеристики
| Час повної вклейки (без подушки безпеки) | 1 год |
| Густина / умови | 1,18 г/см³ / за 20 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 10 до 40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 15 міс. / від 5 °C до 35 °C |
| Хімічна основа | 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Відкритий час, макс./ умови | 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50% |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 25 хв |
| Вміст | 310 мл |
| Межа міцності на зрушення | 4 МПа |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 120 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Час повної вклейки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Колір | Чорний |
Застосування
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Відгуків (3)
Олександр
25.04.2025
Замінюю скло вже не вперше саме за допомогою цього засобу. Буду брати ще)
Михайло
25.04.2025
Цей засіб мені порадив друг, меня все підійщло, дякую!
Валерій
30.04.2025
Спочатку були побоювання, чи буде гарно тримати, але можу сказати однозначно результат не розчарував
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Замінюю скло вже не вперше саме за допомогою цього засобу. Буду брати ще)
Цей засіб мені порадив друг, меня все підійщло, дякую!
Спочатку були побоювання, чи буде гарно тримати, але можу сказати однозначно результат не розчарував