Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 1 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 2 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 3 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 4 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 1 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 2 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 3 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml
Фото - 4 - Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml

Клей для вклеювання скла EXPERT, 310 ml (0890023702)

Клей Wurth для вклеювання скла Expert 310 мл
Номер товару 0890023702
В наявності
Ціна:
540.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високомодульний клей для склеювання скла

Легко видавлюється

З надійним від'єднанням картриджа
  • Не містить розчинників і ПВХ
  • Короткий обрив нитки
  • Дуже хороша стабільність

Безпека перевірена
  • Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікатом TÜV згідно FMVSS208 /212
  • Відповідає вимогам виробника оригінального устаткування (виробника транспортного засобу)


Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
Час повної вклейки (без подушки безпеки) 1 год
Густина / умови 1,18 г/см³ / за 20 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 15 міс. / від 5 °C до 35 °C
Хімічна основа 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі
Час повної вклейки (з подушкою безпеки) 2 год
Відкритий час, макс./ умови 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50%
Час утворення поверхневої плівки, мін. 25 хв
Вміст 310 мл
Межа міцності на зрушення 4 МПа
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 120 °C
Тип упаковки Балон
Час повної вклейки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Чорний
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Олександр 25.04.2025

Замінюю скло вже не вперше саме за допомогою цього засобу. Буду брати ще)

Михайло 25.04.2025

Цей засіб мені порадив друг, меня все підійщло, дякую!

Валерій 30.04.2025

Спочатку були побоювання, чи буде гарно тримати, але можу сказати однозначно результат не розчарував

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високомодульний клей для склеювання скла

Легко видавлюється

З надійним від'єднанням картриджа
  • Не містить розчинників і ПВХ
  • Короткий обрив нитки
  • Дуже хороша стабільність

Безпека перевірена
  • Час простою підтверджено краш-тестом і сертифікатом TÜV згідно FMVSS208 /212
  • Відповідає вимогам виробника оригінального устаткування (виробника транспортного засобу)


Примітка
Для підготовки поверхні обов'язкове попереднє очищення. Перед використанням продукту необхідно перевірити термін придатності. Наносите клей, направляючи пістолет вертикально, починаючи з центру в нижній частині вікна. Чи не піднімайте автомобіль на підйомнику. Зверніть увагу на інформацію про геометрії борта, надану виробником транспортного засобу.
Час затвердіння і витримки залежить від температури і вологості навколишнього середовища.
Віконний клей повинен бути захищений від ультрафіолетового випромінювання.
Характеристики arrow_down
Час повної вклейки (без подушки безпеки) 1 год
Густина / умови 1,18 г/см³ / за 20 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 15 міс. / від 5 °C до 35 °C
Хімічна основа 1K-поліуретан з затвердінням у вологому середовищі
Час повної вклейки (з подушкою безпеки) 2 год
Відкритий час, макс./ умови 20 хв / за 23 °C і вологості повітря 50%
Час утворення поверхневої плівки, мін. 25 хв
Вміст 310 мл
Межа міцності на зрушення 4 МПа
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 120 °C
Тип упаковки Балон
Час повної вклейки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Заміна скла звичайних транспортних засобів, комерційних автомобілів, фургонів, а також сільськогосподарської та будівельної техніки. Инструкция
Під час обробки необхідно забезпечити чисте довкілля. Обробка поверхні має важливе значення. Очистіть клейкі поверхні (лобове скло і кузов) і дайте йому висохнути протягом 5 хвилин. Тонко нанесіть Varioprimer на клейку поверхню скла і дайте йому висохнути протягом 10 хвилин. Нанесіть клей вертикально направляються пістолетом, починаючи з нижньої центральної частини панелі. Якщо фарба на склеюваної поверхні піддалася корозії або була недавно пофарбована, необхідно нанести Varioprimer і дати йому висохнути протягом 10 хвилин. Перед нанесенням Varioprimer переконайтеся, що фарба повністю затверділа.
Відгуків (3) arrow_down
Олександр 25.04.2025

Замінюю скло вже не вперше саме за допомогою цього засобу. Буду брати ще)

Михайло 25.04.2025

Цей засіб мені порадив друг, меня все підійщло, дякую!

Валерій 30.04.2025

Спочатку були побоювання, чи буде гарно тримати, але можу сказати однозначно результат не розчарував

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1401 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення