Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
Фото - 1 - Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
Фото - 2 - Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
Фото - 1 - Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
Фото - 2 - Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO

Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO (089330120)

Активатор ціанокрилатного клею 150 мл SABESTO -арт. 089330120
Номер товару 089330120
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Збільшує ефективність зчеплення, опір і швидкість висихання ціаноакрилатних клеїв.
Примітка Використання активатора може знизити кінцеву міцність використовуваного клею приблизно на 20% в порівнянні з ідеальними значеннями. Активатор добре сумісний зі звичайними пластиками. Однак при першому використанні його слід протестувати в невидимому місці, щоб перевірити, чи стійкий пластик до активатора (в якості запобіжного заходу).
Густина 0,7 г/см³
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Прозорий
Запах/аромат Характерний
Область використання
Активатор прискорює затвердіння суперклеєм. Використовуватися там, де склеювання повинно відбуватися протягом секунд, або при наявності неактивних матеріалів (напр., металів) або надмірних зазорів. Інструкція
Активатор можна нанести на відповідну очищену поверхню невеликої губкою, щіткою, зануренням або розпиленням. Нанесіть активатор на одну сторону не менш ніж за 2 хвилини до нанесення клею. Активатор повинен повністю випаруватися перед з'єднанням деталей!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Збільшує ефективність зчеплення, опір і швидкість висихання ціаноакрилатних клеїв.
Примітка Використання активатора може знизити кінцеву міцність використовуваного клею приблизно на 20% в порівнянні з ідеальними значеннями. Активатор добре сумісний зі звичайними пластиками. Однак при першому використанні його слід протестувати в невидимому місці, щоб перевірити, чи стійкий пластик до активатора (в якості запобіжного заходу).
Характеристики arrow_down
Густина 0,7 г/см³
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Колір Прозорий
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область використання
Активатор прискорює затвердіння суперклеєм. Використовуватися там, де склеювання повинно відбуватися протягом секунд, або при наявності неактивних матеріалів (напр., металів) або надмірних зазорів. Інструкція
Активатор можна нанести на відповідну очищену поверхню невеликої губкою, щіткою, зануренням або розпиленням. Нанесіть активатор на одну сторону не менш ніж за 2 хвилини до нанесення клею. Активатор повинен повністю випаруватися перед з'єднанням деталей!
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
819 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
540.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити